Eriks
FLEXION

FLEXION Schotdoorvoerkoppeling messing vernikkeld BI/BI 1/4xM20X1.5

  • ERIKS:14378229
Image 1
Materiaal: messing vernikkeld
Opslaan in lijst

€ 7,38/ stukexcl. btw

€ 8,93incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
W89A
Type
BULK-B
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Binnendraad (M)
Draadmaat aansluiting 2
M 20x1.5
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 60 bar
Maximale werkdruk
60 bar