€ 10,13/ stukexcl. btw
€ 12,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0912 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | L-vormig |
Draadaansluiting 1 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/2 |
Draadaansluiting 2 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 1/2 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 60 bar |
C | G1/2 mm |
E | 14 mm |
G | 26 mm |
J | 19 mm |
L | 30 mm |
€ 7,53/ stukexcl. btw
€ 9,11incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 08/12/2026