Eriks
FLEXION

FLEXION Knie-sok messing vernikkeld BI/BI - 1/2

  • ERIKS:14378240
Image 1
Materiaal: messing vernikkeld
Opslaan in lijst

€ 7,53/ stukexcl. btw

€ 9,11incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
W89A
Type
ADPT-B-L
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
L-vormig
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 60 bar
Maximale werkdruk
60 bar