Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0906 10 13 Neusstuk messing vernikkeld G1/8xG1/4

  • ERIKS:23214973
  • Fabrikant:0820099152769
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,02/ stukexcl. btw

€ 2,44incl. btw

504 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0906
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
1/8 mm
C2
1/4
E1
6 mm
E2
11 mm
F
17 mm
L
13.5 mm
Alternatieven

€ 1,69/ stukexcl. btw

€ 2,04incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026