Eriks
RX

RX Verloopstuk BSP cilindrisch messing vernikkeld BU/BI 1/8x1/4

  • ERIKS:24208984
Image 1
Materiaal: messing vernikkeld
Opslaan in lijst

€ 1,69/ stukexcl. btw

€ 2,04incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RX
Serie
W89A
Type
RED-B-P
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Maximale werkdruk
60 bar