Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0905 21 27 Verloopring messing vernikkeld G3/4xG1/2

  • ERIKS:23214968
  • Fabrikant:0820099152585
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,33/ stukexcl. btw

€ 8,87incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0905
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
3/4
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/2
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
G3/4 mm
C2
G1/2
E
11 mm
F
30 mm
L
6.5 mm
Alternatieven

€ 4,93/ stukexcl. btw

€ 5,97incl. btw

122 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026