Eriks
FLEXION

FLEXION Verloopring BSP cilindrisch messing vernikkeld BU/BI 3/4x1/2

  • ERIKS:24208385
Image 1
Materiaal: messing vernikkeld
Opslaan in lijst

€ 4,93/ stukexcl. btw

€ 5,97incl. btw

122 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
W89A
Type
RED-B-P
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
3/4
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/2
Maximale werkdruk
60 bar