Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0905 10 13 Verloopring messing vernikkeld G1/4xG1/8

  • ERIKS:23214960
  • Fabrikant:0820099152363
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,51/ stukexcl. btw

€ 3,04incl. btw

169 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0905
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/8
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
G1/4 mm
C2
G1/8
E
8 mm
F
17 mm
L
5 mm
Alternatieven

€ 1,40/ stukexcl. btw

€ 1,69incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

310 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026