€ 1,40/ stukexcl. btw
€ 1,69incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
310 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | W89A |
Type | RED-B-P |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/4 |
Draadaansluiting 2 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -40 tot 150 °C |
Werkdruk | van -0.95 tot 60 bar |
Maximale werkdruk | 60 bar |