Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0902 13 17 Sok messing vernikkeld G1/4xG3/8

  • ERIKS:23214943
  • Fabrikant:0820099077444
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,94/ stukexcl. btw

€ 4,77incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0902
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
3/8
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
G1/4 mm
C2
G3/8
F
22 mm
L
22.5 mm
Alternatieven
Product Image

RX Verloopsok messing vernikkeld 1/4x3/8

  • Eriks:24202507
  • Manufacturer:W89A-12506

€ 3,11/ stukexcl. btw

€ 3,76incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 02/12/2026