€ 3,11/ stukexcl. btw
€ 3,76incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RX |
Serie | W89A |
Type | SLV-RED-B |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/4 |
Draadaansluiting 2 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 3/8 |
Maximale werkdruk | 60 bar |