€ 5,66/ stukexcl. btw
€ 6,85incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0902 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/2 |
Draadaansluiting 2 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 1/2 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 60 bar |
C1 | G1/2 mm |
C2 | G1/2 |
F | 26 mm |
L | 28 mm |
€ 5,72/ stukexcl. btw
€ 6,92incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
230 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026