Eriks
FLEXION

FLEXION Sok messing vernikkeld 1/2"

  • ERIKS:14378248
Image 1
Materiaal: messing vernikkeld
Opslaan in lijst

€ 5,72/ stukexcl. btw

€ 6,92incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

230 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
W89A
Type
SLV-B
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 60 bar
Maximale werkdruk
60 bar