€ 2,75/ stukexcl. btw
€ 3,33incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0901 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 3/8 |
Draadaansluiting 2 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 3/8 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 60 bar |
C1 | 3/8 mm |
C2 | 3/8 |
E | 9 mm |
E1 | 9 mm |
F | 19 mm |
L | 23 mm |
€ 2,25/ stukexcl. btw
€ 2,72incl. btw
570 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026