Eriks
FLEXION

FLEXION Dubbelnippel gelijk BSP cilindrisch messing vernikkeld 3/8"

  • ERIKS:14378250
Image 1
Materiaal: messing vernikkeld
Opslaan in lijst

€ 2,25/ stukexcl. btw

€ 2,72incl. btw

570 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
W89A
Type
NIP-B-P
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 60 bar
Maximale werkdruk
60 bar