€ 1,75/ stukexcl. btw
€ 2,12incl. btw
74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0900 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/8 |
Draadaansluiting 2 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 2 | 1/4 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 60 bar |
C1 | R1/8 mm |
C2 | R1/4 |
F | 14 mm |
L | 24 mm |
€ 1,58/ stukexcl. btw
€ 1,91incl. btw
65 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026