Eriks
FLEXION

FLEXION Verloopnippel BSP conisch messing vernikkeld 1/8x1/4

  • ERIKS:24207893
Image 1
Materiaal: messing vernikkeld
Opslaan in lijst

€ 1,58/ stukexcl. btw

€ 1,91incl. btw

65 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
W89A
Type
NIP-B-RED-T
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Maximale werkdruk
60 bar