Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0163 27 17 Verloopring messing R3/4xG3/8

  • ERIKS:23214617
  • Fabrikant:0820099122762
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,65/ stukexcl. btw

€ 10,47incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0163
Materiaal
Messing
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
3/4
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
3/8
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
250 bar
C1
3/4 mm
C2
3/8
F
27 mm
L
24 mm
Alternatieven

€ 6,53/ stukexcl. btw

€ 7,90incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 01/12/2026