Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0904 17 27 Verloopring messing vernikkeld R3/4xG3/8

  • ERIKS:23214958
  • Fabrikant:0820099152295
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,53/ stukexcl. btw

€ 7,90incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0904
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
3/4
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
3/8
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
R3/4 mm
C2
G3/8
F
27 mm
L
23 mm
Alternatieven

€ 6,21/ stukexcl. btw

€ 7,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026