€ 5,81/ stukexcl. btw
€ 7,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0163 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/2 |
Draadaansluiting 2 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 3/8 |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 150 °C |
Maximale werkdruk | 250 bar |
C1 | 1/2 mm |
C2 | 3/8 |
F | 22 mm |
L | 21 mm |
€ 3,27/ stukexcl. btw
€ 3,96incl. btw
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026