€ 3,27/ stukexcl. btw
€ 3,96incl. btw
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0904 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/2 |
Draadaansluiting 2 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 3/8 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 60 bar |
C1 | R1/2 mm |
C2 | R3/8 |
F | 22 mm |
L | 32 mm |
€ 2,66/ stukexcl. btw
€ 3,22incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026