€ 5,61/ stukexcl. btw
€ 6,79incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0163 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/2 |
Draadaansluiting 2 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 1/4 |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 150 °C |
Maximale werkdruk | 250 bar |
C1 | 1/2 mm |
C2 | 1/4 |
F | 22 mm |
L | 21 mm |
€ 3,38/ stukexcl. btw
€ 4,09incl. btw
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026