€ 3,38/ stukexcl. btw
€ 4,09incl. btw
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0904 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/2 |
Draadaansluiting 2 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 1/4 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 60 bar |
C1 | R1/2 mm |
C2 | G1/4 |
F | 22 mm |
L | 19.5 mm |
€ 2,95/ stukexcl. btw
€ 3,57incl. btw
114 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026