€ 20,40/ stukexcl. btw
€ 24,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | FYBAR |
Type | PT20 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Met felsrand | Nee |
Nom. diameter | DN600 |
Druktrap flens | PN25 |
Buitendiameter | 734 mm |
Binnendiameter | 610 mm |
Dikte | 1.5 mm |
Norm flens | EN 1092-1 RF |
Materiaal binder | NBR |
Kleur | Lichtblauw |
Anti-kleeflaag | Nee |
Temperatuurgebied | van -30 tot 130 °C |
Max. druk | 40 bar |
Dichtheid | 1.6 g/cm³ |
€ 162,00/ stukexcl. btw
€ 196,02incl. btw
45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026