Eriks
LEADER

LEADER Vezel afdichtingsplaat FYBAR PT20 2000x1500x1.5

  • ERIKS:13087285
Image 1
PT20 is opgebouwd uit mineralen en aramidevezels, NBR-gebonden. Breed inzetbaar voor niet agressieve media zoals lucht, water, oliën, vetten en brandstoffen, lichte zuren en logen.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 162,00/ stukexcl. btw

€ 196,02incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
FYBAR
Type
PT20
Dikte
1.5 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1500 mm
Kleur
Blauw
Anti-kleeflaag
Nee
Materiaal inlage
Geen
Temperatuurgebied
van -30 tot 150 °C
Max. druk
60 bar
Materiaal binder
NBR
Dichtheid
1.6 g/cm³