Eriks
LEADER

LEADER Vezel flensafdichting FYBAR PT20 PN16 DN500 1.5mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:12259506
Image 1
PT20 is opgebouwd uit mineralen en aramidevezels, NBR-gebonden. Breed inzetbaar voor niet agressieve media zoals lucht, water, oliën, vetten en brandstoffen, lichte zuren en logen.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 15,20/ stukexcl. btw

€ 18,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
FYBAR
Type
PT20
Norm
EN 1514-1 IBC
Met felsrand
Nee
Nom. diameter
DN500
Druktrap flens
PN16
Buitendiameter
617 mm
Binnendiameter
508 mm
Dikte
1.5 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaal binder
NBR
Kleur
Lichtblauw
Anti-kleeflaag
Nee
Temperatuurgebied
van -30 tot 130 °C
Max. druk
40 bar
Dichtheid
1.6 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 162,00/ stukexcl. btw

€ 196,02incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026