Eriks
LEADER

LEADER Vezel flensafdichting FYBAR PT20 300lbs 24" 1.5mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:11589728
Image 1
PT20 is opgebouwd uit mineralen en aramidevezels, NBR-gebonden. Breed inzetbaar voor niet agressieve media zoals lucht, water, oliën, vetten en brandstoffen, lichte zuren en logen.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 25,40/ stukexcl. btw

€ 30,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
FYBAR
Type
PT20
Norm
ASME B16.21
Met felsrand
Nee
Nom. diameter
24"
Druktrap flens
300lbs
Buitendiameter
775 mm
Binnendiameter
610 mm
Dikte
1.5 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaal binder
NBR
Kleur
Lichtblauw
Anti-kleeflaag
Nee
Temperatuurgebied
van -30 tot 130 °C
Max. druk
40 bar
Dichtheid
1.6 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 162,00/ stukexcl. btw

€ 196,02incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026