€ 0,89/ stukexcl. btw
€ 1,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | FYBAR |
Type | PT20 |
Norm | ASME B16.21 |
Met felsrand | Nee |
Nom. diameter | 3/4" |
Druktrap flens | 300/600lbs |
Buitendiameter | 67 mm |
Binnendiameter | 27 mm |
Dikte | 3 mm |
Norm flens | ASME B16.5 RF |
Materiaal binder | NBR |
Kleur | Lichtblauw |
Anti-kleeflaag | Nee |
Temperatuurgebied | van -30 tot 130 °C |
Max. druk | 40 bar |
Dichtheid | 1.6 g/cm³ |
€ 322,20/ stukexcl. btw
€ 389,86incl. btw
85,64 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026