€ 322,20/ stukexcl. btw
€ 389,86incl. btw
85,767 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | FYBAR |
Type | PT20 |
Dikte | 3 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1500 mm |
Kleur | Blauw |
Anti-kleeflaag | Nee |
Materiaal inlage | Geen |
Temperatuurgebied | van -30 tot 150 °C |
Max. druk | 60 bar |
Materiaal binder | NBR |
Dichtheid | 1.6 g/cm³ |