€ 1,24/ stukexcl. btw
€ 1,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | FYBAR |
Type | PT20 |
Norm | ASME B16.21 |
Met felsrand | Nee |
Nom. diameter | 2.1/2" |
Druktrap flens | 300/600lbs |
Buitendiameter | 130 mm |
Binnendiameter | 73 mm |
Dikte | 1.5 mm |
Norm flens | ASME B16.5 RF |
Materiaal binder | NBR |
Kleur | Lichtblauw |
Anti-kleeflaag | Nee |
Temperatuurgebied | van -30 tot 130 °C |
Max. druk | 40 bar |
Dichtheid | 1.6 g/cm³ |
€ 162,00/ stukexcl. btw
€ 196,02incl. btw
45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026