Eriks
LEADER

LEADER Vezel flensafdichting FYBAR PT20 150lbs 8" 3mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:12259649
Image 1
PT20 is opgebouwd uit mineralen en aramidevezels, NBR-gebonden. Breed inzetbaar voor niet agressieve media zoals lucht, water, oliën, vetten en brandstoffen, lichte zuren en logen.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 7,10/ stukexcl. btw

€ 8,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
FYBAR
Type
PT20
Norm
ASME B16.21
Met felsrand
Nee
Nom. diameter
8"
Druktrap flens
150lbs
Buitendiameter
279 mm
Binnendiameter
219 mm
Dikte
3 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaal binder
NBR
Kleur
Lichtblauw
Anti-kleeflaag
Nee
Temperatuurgebied
van -30 tot 130 °C
Max. druk
40 bar
Dichtheid
1.6 g/cm³
Gerelateerde producten
Product Image

LEADER Vezel afdichtingsplaat FYBAR PT20 2000x1500x3

  • Eriks:13087287
  • Manufacturer:13087287

€ 322,20/ stukexcl. btw

€ 389,86incl. btw

85,767 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026