Eriks
LEADER

LEADER Vezel flensafdichting FYBAR PT20 150lbs 1/2" 1.5mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:11589671
Image 1
PT20 is opgebouwd uit mineralen en aramidevezels, NBR-gebonden. Breed inzetbaar voor niet agressieve media zoals lucht, water, oliën, vetten en brandstoffen, lichte zuren en logen.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 0,49/ stukexcl. btw

€ 0,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
FYBAR
Type
PT20
Norm
ASME B16.21
Met felsrand
Nee
Nom. diameter
1/2"
Druktrap flens
150lbs
Buitendiameter
48 mm
Binnendiameter
21 mm
Dikte
1.5 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaal binder
NBR
Kleur
Lichtblauw
Anti-kleeflaag
Nee
Temperatuurgebied
van -30 tot 130 °C
Max. druk
40 bar
Dichtheid
1.6 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 162,00/ stukexcl. btw

€ 196,02incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026