Eriks
LEADER

LEADER Vezel afdichtingsplaat FYBAR PT90 1500x1500x3

  • ERIKS:13087308
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
20,25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
FYBAR
Type
PT90
Dikte
3 mm
Lengte
1500 mm
Breedte
1500 mm
Kleur
Zwart
Anti-kleeflaag
Ja
Temperatuurgebied
van -30 tot 280 °C
Max. druk
100 bar
Goedkeuring volgens
API 6FB
Materiaal binder
NBR
Dichtheid
1.9 g/cm³