
| Product | Dikte [mm] | Lengte [mm] | Breedte [mm] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Vezel afdichtingsplaat FYBAR PT90 1500x1500x2 | 2 | 1500 | 1500 | Niet beschikbaar in de webshop | |
| Vezel afdichtingsplaat FYBAR PT90 1500x1500x1.5 | 1.5 | 1500 | 1500 | Niet beschikbaar in de webshop | |
| Vezel afdichtingsplaat FYBAR PT90 1500x1500x1 | 1 | 1500 | 1500 | Niet beschikbaar in de webshop | |
| Vezel afdichtingsplaat FYBAR PT90 1500x1500x3 | 3 | 1500 | 1500 | Niet beschikbaar in de webshop | |
| Vezel afdichtingsplaat FYBAR PT90 1500x1500x0.5 | 0.5 | 1500 | 1500 | Niet beschikbaar in de webshop | |
| Vezel afdichtingsplaat FYBAR PT90 1500x1500x4 | 4 | 1500 | 1500 | Niet beschikbaar in de webshop | |
| Vezel afdichtingsplaat FYBAR PT90 1500x1500x5 | 5 | 1500 | 1500 | Niet beschikbaar in de webshop |