€ 140,68/ stukexcl. btw
€ 170,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm flens | EN 1092-1 RF |
Nom. diameter | DN600 |
Druktrap flens | PN40 |
Uitwendige diameter buitenring | 747 mm |
Uitwendige diameter spiraal | 650 mm |
Inwendige diameter spiraal | 622 mm |
Max. werkdruk | 40 bar |
Type | Spiraal met buitenring |
Materiaal spiraal | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal vulling | Grafiet 98% |
Materiaal centreerring | Koolstofstaal |
Dikte spiraalring | 4.5 mm |
Dikte centreerring | 3 mm |
Temperatuurgebied | van -60 tot 450 °C |
€ 270,73/ stukexcl. btw
€ 327,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026