Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS PN40 DN600 747x650x622x610 EN 1514-2

  • ERIKS:11446470
Image 1
Opslaan in lijst

€ 270,73/ stukexcl. btw

€ 327,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm flens
EN 1092-1 RF
Nom. diameter
DN600
Druktrap flens
PN40
Uitwendige diameter buitenring
747 mm
Uitwendige diameter spiraal
650 mm
Inwendige diameter spiraal
622 mm
Inwendige diameter binnenring
610 mm
Max. werkdruk
40 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Koolstofstaal
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -60 tot 450 °C