€ 87,20/ stukexcl. btw
€ 105,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Type | 2120 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Nom. diameter | DN250 |
Druktrap flens | PN25 |
Buitendiameter | 340 mm |
Binnendiameter | 273 mm |
Dikte | 2 mm |
Norm flens | EN 1092-1 RF |
Materiaalstructuur | PTFE, gemodifiziert |
Kleur | Gebroken wit |
Markering | Met opdruk |
Temperatuurgebied | van -210 tot 240 °C |
Max. druk | 85 bar |
Dichtheid | 2.8 g/cm³ |
€ 2.621,40/ stukexcl. btw
€ 3.171,89incl. btw
18,667 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026