Eriks
LEADER

LEADER PTFE afdichtingsplaat CLIPPERLON 2120 1500x1500x2

  • ERIKS:11917141
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.621,40/ stukexcl. btw

€ 3.171,89incl. btw

18,667 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Type
2120
Dikte
2 mm
Lengte
1500 mm
Breedte
1500 mm
Aantal inlagen
0
Materiaalstructuur
PTFE, gemodifiziert
Kleur
Gebroken wit
Max. temperatuur
240 °C
Minimum temperatuur
-210 °C
Max. druk
85 bar
Markering
Met opdruk
Dichtheid
2.8 g/cm³