Eriks
LEADER

LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2120 PN16 DN250 2mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:13475972
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,10/ stukexcl. btw

€ 93,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Type
2120
Norm
EN 1514-1 IBC
Nom. diameter
DN250
Druktrap flens
PN16
Buitendiameter
329 mm
Binnendiameter
273 mm
Dikte
2 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaalstructuur
PTFE, gemodifiziert
Kleur
Gebroken wit
Markering
Met opdruk
Temperatuurgebied
van -210 tot 240 °C
Max. druk
85 bar
Dichtheid
2.8 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 2.621,40/ stukexcl. btw

€ 3.171,89incl. btw

18,667 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026