Eriks
LEADER

LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2120 PN10 DN400 2mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:11934362
Image 1
Opslaan in lijst

€ 169,50/ stukexcl. btw

€ 205,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Type
2120
Norm
EN 1514-1 IBC
Nom. diameter
DN400
Druktrap flens
PN10
Buitendiameter
489 mm
Binnendiameter
407 mm
Dikte
2 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaalstructuur
PTFE, gemodifiziert
Kleur
Gebroken wit
Markering
Met opdruk
Temperatuurgebied
van -210 tot 240 °C
Max. druk
85 bar
Dichtheid
2.8 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 2.621,40/ stukexcl. btw

€ 3.171,89incl. btw

18,667 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026