Eriks
LEADER

LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2120 150lbs 4" 1.5mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:11934316
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,60/ stukexcl. btw

€ 28,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Type
2120
Norm
ASME B16.21
Nom. diameter
4"
Druktrap flens
150lbs
Buitendiameter
175 mm
Binnendiameter
114 mm
Dikte
1.5 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaalstructuur
PTFE, gemodifiziert
Kleur
Gebroken wit
Markering
Met opdruk
Temperatuurgebied
van -210 tot 240 °C
Max. druk
85 bar
Dichtheid
2.8 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 1.966,05/ stukexcl. btw

€ 2.378,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026