Eriks
LEADER

LEADER PTFE afdichtingsplaat CLIPPERLON 2120 1500x1500x1.5

  • ERIKS:11917140
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.966,05/ stukexcl. btw

€ 2.378,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Type
2120
Dikte
1.5 mm
Lengte
1500 mm
Breedte
1500 mm
Aantal inlagen
0
Materiaalstructuur
PTFE, gemodifiziert
Kleur
Gebroken wit
Max. temperatuur
240 °C
Minimum temperatuur
-210 °C
Max. druk
85 bar
Markering
Met opdruk
Dichtheid
2.8 g/cm³