€ 14,70/ stukexcl. btw
€ 17,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Type | 2120 |
Norm | ASME B16.21 |
Nom. diameter | 3" |
Druktrap flens | 150lbs |
Buitendiameter | 137 mm |
Binnendiameter | 89 mm |
Dikte | 1.5 mm |
Norm flens | ASME B16.5 RF |
Materiaalstructuur | PTFE, gemodifiziert |
Kleur | Gebroken wit |
Markering | Met opdruk |
Temperatuurgebied | van -210 tot 240 °C |
Max. druk | 85 bar |
Dichtheid | 2.8 g/cm³ |
€ 1.966,05/ stukexcl. btw
€ 2.378,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026