Eriks
LEADER

LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2120 150lbs 1.1/4" 1.5mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:11934343
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,20/ stukexcl. btw

€ 6,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Type
2120
Norm
ASME B16.21
Nom. diameter
1.1/4"
Druktrap flens
150lbs
Buitendiameter
76 mm
Binnendiameter
42 mm
Dikte
1.5 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaalstructuur
PTFE, gemodifiziert
Kleur
Gebroken wit
Markering
Met opdruk
Temperatuurgebied
van -210 tot 240 °C
Max. druk
85 bar
Dichtheid
2.8 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 1.966,05/ stukexcl. btw

€ 2.378,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026