€ 83,70/ stukexcl. btw
€ 101,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Type | 2110 |
Norm | ASME B16.21 |
Nom. diameter | 6" |
Druktrap flens | 300lbs |
Buitendiameter | 251 mm |
Binnendiameter | 168 mm |
Dikte | 3 mm |
Norm flens | ASME B16.5 RF |
Materiaalstructuur | PTFE, gemodifiziert |
Kleur | Blauw |
Markering | Met opdruk |
Temperatuurgebied | van -210 tot 240 °C |
Max. druk | 40 bar |
Dichtheid | 1.7 g/cm³ |
€ 3.366,85/ stukexcl. btw
€ 4.073,89incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026