Eriks
LEADER

LEADER PTFE afdichtingsplaat CLIPPERLON 2110 1500x1500x3

  • ERIKS:11917135
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.366,85/ stukexcl. btw

€ 4.073,89incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Type
2110
Dikte
3 mm
Lengte
1500 mm
Breedte
1500 mm
Aantal inlagen
0
Materiaalstructuur
PTFE, gemodifiziert
Kleur
Blauw
Max. temperatuur
240 °C
Minimum temperatuur
-210 °C
Max. druk
40 bar
Markering
Met opdruk
Dichtheid
1.7 g/cm³