Eriks
LEADER

LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2110 300/600lbs 3" 3mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:12257714
Image 1
Gemodificeerde bi-axiale gestructureerde PTFE-afdichting versterkt met glas moleculen, goede weerstand tegen kruip en vloei, uitstekende gasdichtheid, dicht reeds af bij lage boutkracht. Universele chemisch bestendig, breed inzetbaar in alle soorten flenzen zoals kunststof, glas, email en staal.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 31,90/ stukexcl. btw

€ 38,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Type
2110
Norm
ASME B16.21
Nom. diameter
3"
Druktrap flens
300/600lbs
Buitendiameter
149 mm
Binnendiameter
89 mm
Dikte
3 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaalstructuur
PTFE, gemodifiziert
Kleur
Blauw
Markering
Met opdruk
Temperatuurgebied
van -210 tot 240 °C
Max. druk
40 bar
Dichtheid
1.7 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 3.366,85/ stukexcl. btw

€ 4.073,89incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026