€ 455,50/ stukexcl. btw
€ 551,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Type | 2100 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Nom. diameter | DN600 |
Druktrap flens | PN10 |
Buitendiameter | 695 mm |
Binnendiameter | 610 mm |
Dikte | 3 mm |
Norm flens | EN 1092-1 RF |
Materiaalstructuur | PTFE, gemodifiziert |
Kleur | Beige |
Markering | Met opdruk |
Temperatuurgebied | van -240 tot 240 °C |
Max. druk | 85 bar |
Dichtheid | 2.2 g/cm³ |
€ 2.806,70/ stukexcl. btw
€ 3.396,11incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026