Eriks
LEADER

LEADER PTFE afdichtingsplaat CLIPPERLON 2100 1500x1500x3

  • ERIKS:11917139
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.806,70/ stukexcl. btw

€ 3.396,11incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Type
2100
Dikte
3 mm
Lengte
1500 mm
Breedte
1500 mm
Aantal inlagen
0
Materiaalstructuur
PTFE, gemodifiziert
Kleur
Beige
Max. temperatuur
240 °C
Minimum temperatuur
-240 °C
Max. druk
85 bar
Markering
Met opdruk
Dichtheid
2.2 g/cm³