Eriks
LEADER

LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2100 600lbs 6" 3mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:12968501
Image 1
Gemodificeerde bi-axiale gestructureerde PTFE-afdichting versterkt met silicaat vulling, goede weerstand tegen kruip en vloei, uitstekende gasdichtheid. Universele kwaliteit voor chemie en petrochemie, zuren en logen.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 85,30/ stukexcl. btw

€ 103,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Type
2100
Norm
ASME B16.21
Nom. diameter
6"
Druktrap flens
600lbs
Buitendiameter
267 mm
Binnendiameter
168 mm
Dikte
3 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaalstructuur
PTFE, gemodifiziert
Kleur
Beige
Markering
Met opdruk
Temperatuurgebied
van -240 tot 240 °C
Max. druk
85 bar
Dichtheid
2.2 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 2.806,70/ stukexcl. btw

€ 3.396,11incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026